Eriks

Raccords taraudés femelles

  • 3
  • 18
  • 23
  • 1
  • 6
  • 2
  • 11
  • 9
42 Produits affichés pour Raccords taraudés femelles
Product Image

Raccord SHF-HP/EN 19 acier inoxydable 3/4" taraudé BSPP, EN14423

  • Eriks:10070424
  • Type:SHF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

27,37 €/ Unitéhors TVA

33,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 19 acier 3/4" taraudé BSPT, EN14423

  • Eriks:11145668
  • Type:SHUF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

26,72 €/ Unitéhors TVA

32,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 25 acier 1" taraudé BSPT, EN14423

  • Eriks:11159340
  • Type:SHUF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

27,24 €/ Unitéhors TVA

32,96 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 25 acier 1" taraudé NPT, EN14423

  • Eriks:12681357
  • Type:SHUF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

27,24 €/ Unitéhors TVA

32,96 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHF-HP/EN 25 laiton 1" taraudé BSP, EN14423

  • Eriks:10070431
  • Type:SHF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

42,19 €/ Unitéhors TVA

51,05 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHF-HP/EN 50 laiton 2" taraudé BSP, EN14423

  • Eriks:10070443
  • Type:SHF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

207,68 €/ Unitéhors TVA

251,29 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHF-HP/EN 19 laiton 3/4" taraudé BSP, EN14423

  • Eriks:11472398
  • Type:SHF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

27,50 €/ Unitéhors TVA

33,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord SHUF-HP/BOSS 19 acier 3/4" taraudé BSP

  • Eriks:10038893
  • Type:SHUF-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

47,06 €/ Unitéhors TVA

56,94 €TVA incluse

30 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHUF-HP/BOSS 19 acier 3/4" taraudé NPT

  • Eriks:10038894
  • Type:SHUF-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

49,21 €/ Unitéhors TVA

59,54 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHUF-HP/BOSS 25 acier 1" taraudé NPT

  • Eriks:10038898
  • Type:SHUF-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

55,38 €/ Unitéhors TVA

67,01 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHF-HP/EN 25 acier inoxydable 1" taraudé BSPP, EN14423

  • Eriks:10070430
  • Type:SHF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

45,18 €/ Unitéhors TVA

54,67 €TVA incluse

187 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHF-HP/EN 50 inox 2" taraudé BSPP, EN14423

  • Eriks:10070442
  • Type:SHF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

128,70 €/ Unitéhors TVA

155,73 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord SHUF-HP/BOSS 25 acier 1" taraudé BSP

  • Eriks:10038897
  • Type:SHUF-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

42,90 €/ Unitéhors TVA

51,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

LMC Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 19 inox 3/4" taraudé NPT, EN14423

  • Eriks:12745215
  • Type:SHUF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

109,20 €/ Unitéhors TVA

132,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

LMC Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 13 acier inoxydable 1/2" taraudé BSPT, EN14423

  • Eriks:12750021
  • Type:SHUF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

106,28 €/ Unitéhors TVA

128,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

LMC Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 19 acier inox ydable 3/4" taraudé BSPT, EN14423

  • Eriks:12745212
  • Type:SHUF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

117,00 €/ Unitéhors TVA

141,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 13 acier 1/2" taraudé BSPT, EN14423

  • Eriks:12745210
  • Type:SHUF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

19,57 €/ Unitéhors TVA

23,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/06/2027
Product Image

Raccord SHUF-HP/BOSS 13 acier 1/2" taraudé BSP

  • Eriks:10038891
  • Type:SHUF-HP/BOSS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

44,07 €/ Unitéhors TVA

53,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 13 acier 1/2" taraudé NPT, EN14423

  • Eriks:12745211
  • Type:SHUF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

19,57 €/ Unitéhors TVA

23,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/06/2027
Product Image

Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 19 acier 3/4" taraudé NPT, EN14423

  • Eriks:12561498
  • Type:SHUF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

26,72 €/ Unitéhors TVA

32,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/06/2027
Product Image

Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 19 acier inoxydable avec spud en bronze 3/4" taraudé BSPT, EN14423

  • Eriks:13614169
  • Type:SHUF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

247,65 €/ Unitéhors TVA

299,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 25 acier inoxydable avec spud en bronze 1" taraudé BSPT, EN14423

  • Eriks:13562475
  • Type:SHUF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

165,43 €/ Unitéhors TVA

200,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord SHF-HP/EN 25 acier 1" taraudé BSPP, EN14423

  • Eriks:10070429
  • Type:SHF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

20,59 €/ Unitéhors TVA

24,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

Raccord SHF-HP/EN 32 acier 1.1/4" taraudé BSPP, EN14423

  • Eriks:10070435
  • Type:SHF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN32

54,21 €/ Unitéhors TVA

65,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

Raccord SHF-HP/EN 50 acier 2" taraudé BSPP, EN14423

  • Eriks:10070441
  • Type:SHF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

70,20 €/ Unitéhors TVA

84,94 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 26/11/2026