Eriks

Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 13 acier 1/2" taraudé NPT, EN14423

  • ERIKS:12745211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,57 €/ Unitéhors TVA

23,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHUF-HP
Type
SHUF-HP
Code
SHUF-HP
Matériau
Acier galvanisé
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle 3 pièces
Extrémité de raccordement
Femelle taraudé, conique (NPT)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Norme
EN 14423
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
260 psi