117,00 €/ Unitéhors TVA
141,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | SHUF-HP |
Type | SHUF-HP |
Code | SHUF-HP |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle 3 pièces |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPT) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Norme | EN 14423 |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression de travail maximum | 260 psi |