Eriks
LMC

LMC Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 13 acier inoxydable 1/2" taraudé BSPT, EN14423

  • ERIKS:12750021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

106,28 €/ Unitéhors TVA

128,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
SHUF-HP
Type
SHUF-HP
Code
SHUF-HP
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle 3 pièces
Extrémité de raccordement
Femelle taraudé (BSPT)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Norme
EN 14423
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
260 psi