Eriks

Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 19 acier inoxydable avec spud en bronze 3/4" taraudé BSPT, EN14423

  • ERIKS:13614169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

247,65 €/ Unitéhors TVA

299,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHUF-HP
Type
SHUF-HP
Code
SHUF-HP
Matériau
Bronze
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle 3 pièces
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
260 psi