Eriks

Raccord SHF-HP/EN 50 laiton 2" taraudé BSP, EN14423

  • ERIKS:10070443
Image 1
Ajouter à la liste

207,68 €/ Unitéhors TVA

251,29 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHF-HP
Type
SHF-HP
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Matériau du joint
PTFE
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
260 psi