Eriks

Raccord SHF-HP/EN 19 acier inoxydable 3/4" taraudé BSPP, EN14423

  • ERIKS:10070424
Image 1
Ajouter à la liste

27,37 €/ Unitéhors TVA

33,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHF-HP
Type
SHF-HP
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
PTFE
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
260 psi