Eriks

Raccord SHUF-HP/EN(X-34) 19 acier 3/4" taraudé BSPT, EN14423

  • ERIKS:11145668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,72 €/ Unitéhors TVA

32,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHUF-HP
Type
SHUF-HP
Matériau
Acier galvanisé
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle 3 pièces
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
260 psi