Eriks

Raccords Guillemin

  • 2
  • 36
  • 12
  • 19
  • 3
  • 5
  • 15
121 Produits affichés pour Raccords Guillemin

16,26 €/ Unitéhors TVA

19,67 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LMC Bouchon Guillemin GPS DN80 SS

  • Eriks:10038002
  • Type de raccord à sertir 2:Guillemin
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon sans verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN80

29,82 €/ Unitéhors TVA

36,08 €TVA incluse

131 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GFG DN50 inox 2"

  • Eriks:10038048
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

52,44 €/ Unitéhors TVA

63,45 €TVA incluse

130 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GFG DN100 aluminium 4"

  • Eriks:10038029
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

33,66 €/ Unitéhors TVA

40,73 €TVA incluse

158 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GSG DN65 aluminium 70

  • Eriks:10038010
  • Type:GSG
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65
  • Flexible diam. int. (DN):DN70

12,78 €/ Unitéhors TVA

15,46 €TVA incluse

136 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GFG DN65 aluminium 2.1/2"

  • Eriks:10038027
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"

17,70 €/ Unitéhors TVA

21,42 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GMG DN50 aluminium 2"

  • Eriks:10038019
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

9,84 €/ Unitéhors TVA

11,91 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GMG DN80 inox 3"

  • Eriks:10038047
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

74,70 €/ Unitéhors TVA

90,39 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GMG DN50 inox 2"

  • Eriks:10038046
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

37,62 €/ Unitéhors TVA

45,52 €TVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GFG DN50 PP 2"

  • Eriks:11087218
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

10,56 €/ Unitéhors TVA

12,78 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GFG DN80 aluminium 3"

  • Eriks:10038028
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

17,82 €/ Unitéhors TVA

21,56 €TVA incluse

121 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GMG DN100 inox 4"

  • Eriks:10070147
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

111,00 €/ Unitéhors TVA

134,31 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GSG/RK DN80 inox 76

  • Eriks:10038045
  • Type:GG
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

89,70 €/ Unitéhors TVA

108,54 €TVA incluse

445 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GLG DN100 inox 4" soudage bout à bout

  • Eriks:10070167
  • Norme:EN 14420-8
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 316)
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

168,60 €/ Unitéhors TVA

204,01 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

11,46 €/ Unitéhors TVA

13,87 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GMG DN65 aluminium 2.1/2"

  • Eriks:10038020
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"

10,86 €/ Unitéhors TVA

13,14 €TVA incluse

208 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Bouchon Guillemin GPG DN80 aluminium

  • Eriks:10037996
  • Type de raccord à sertir 2:Guillemin
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN80

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

442 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GSG/RK DN50 inox 51

  • Eriks:10038044
  • Type:GG
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

38,94 €/ Unitéhors TVA

47,12 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GSG DN32 aluminium 35

  • Eriks:10038007
  • Type:GSG
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN32
  • Flexible diam. int. (DN):DN35

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GMG DN32 aluminium 1.1/4"

  • Eriks:10070100
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"

6,18 €/ Unitéhors TVA

7,48 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GSG/RK DN80 PP 75

  • Eriks:11126622
  • Type:GG
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

28,80 €/ Unitéhors TVA

34,85 €TVA incluse

152 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GFG DN40 aluminium 1.1/2"

  • Eriks:10038025
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"

8,88 €/ Unitéhors TVA

10,74 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GFG DN80 PP 3"

  • Eriks:11090234
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

15,30 €/ Unitéhors TVA

18,51 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GSG DN25 aluminium 30

  • Eriks:10038006
  • Type:GSG
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN25
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/04/2027
Product Image

Raccord Guillemin GMG DN100 aluminium 4"

  • Eriks:10038022
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

22,68 €/ Unitéhors TVA

27,44 €TVA incluse

247 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026