37,62 €/ Unitéhors TVA
45,52 €TVA incluse
190 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GMG |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | GMG |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | Guillemin |
Extrémité de raccordement 2 | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN50 |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |