Eriks

Raccord Guillemin GFG DN50 PP 2"

  • ERIKS:11087218
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GFG. Raccord taraudé femelle à verrou. Exécution: polypropylène. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

10,56 €/ Unitéhors TVA

12,78 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GFG
Matériau
PP
Code
GFG
Pression maximum de service
6 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN50
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide