6,18 €/ Unitéhors TVA
7,48 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GMG |
Matériau | Aluminium |
Code | GMG |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Guillemin |
Extrémité de raccordement 2 | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN32 |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |