Eriks

Raccord Guillemin GSG/RK DN80 PP 75

  • ERIKS:11126622
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GSG/RK. Raccord à collerette avec verrou pour montage avec coquilles serrage. Exécution: polypropylène. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

28,80 €/ Unitéhors TVA

34,85 €TVA incluse

152 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GG
Matériau
Polypropylène PP
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Guillemin
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN80
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi