Eriks

Raccord Guillemin GFG DN40 aluminium 1.1/2"

  • ERIKS:10038025
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GFG. Raccord taraudé femelle avec verrou. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

8,88 €/ Unitéhors TVA

10,74 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GFG
Matériau
Aluminium
Code
GFG
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN40
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide