Eriks

Raccord Guillemin GSG DN32 aluminium 35

  • ERIKS:10038007
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GSG. Raccord à douille cannelée, avec verrou. Exécution: Aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GSG
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Guillemin
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN32
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN35
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi