Eriks

Raccord Guillemin GSG DN65 aluminium 70

  • ERIKS:10038010
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GSG. Raccord à douille cannelée, avec verrou. Exécution: Aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

12,78 €/ Unitéhors TVA

15,46 €TVA incluse

136 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GSG
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Guillemin
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN65
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN70
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi