Eriks

Raccords Express pour flexibles

  • 7
  • 2
  • 8
  • 2
  • 8
  • 7
  • 17
  • 2
  • 16
35 Produits affichés pour Raccords Express pour flexibles
Product Image

Raccord Express EXM laiton fileté BSP 3/4''

  • Eriks:10039505
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

4,84 €/ Unitéhors TVA

5,86 €TVA incluse

257 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM laiton fileté BSP 1''

  • Eriks:10039481
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXS laiton douille annelée 25

  • Eriks:11037462
  • Type:EXS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:Claw distance 41mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

5,88 €/ Unitéhors TVA

7,11 €TVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXS laiton douille annelée 13

  • Eriks:10039540
  • Type:EXS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:Claw distance 41mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXF laiton taraudé BSP 1''

  • Eriks:10039483
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

4,97 €/ Unitéhors TVA

6,01 €TVA incluse

159 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM laiton fileté BSP 1.1/4''

  • Eriks:11078933
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"

8,13 €/ Unitéhors TVA

9,84 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Coquilles de serrage EXPRESS EX acier 28 - 30

  • Eriks:11052857
  • Zone de serrage:de 28 jusqu'à 30 mm

1,21 €/ Unitéhors TVA

1,46 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Coquilles de serrage EXPRESS EX acier 37 - 39

  • Eriks:11103800
  • Zone de serrage:de 37 jusqu'à 39 mm

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXF laiton taraudé BSP 1/2''

  • Eriks:10039507
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

4,36 €/ Unitéhors TVA

5,28 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Coquilles de serrage EXPRESS EX acier 22 - 24

  • Eriks:10016104
  • Zone de serrage:de 22 jusqu'à 24 mm

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,25 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM inox fileté BSP 1/2''

  • Eriks:11115148
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

17,55 €/ Unitéhors TVA

21,24 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM laiton fileté BSP 1/2''

  • Eriks:10039504
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

204 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXM laiton fileté BSP 3/8''

  • Eriks:11066840
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"

4,65 €/ Unitéhors TVA

5,63 €TVA incluse

483 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

6,11 €/ Unitéhors TVA

7,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

Raccord Express EXF laiton taraudé BSP 1.1/4''

  • Eriks:11088349
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"

7,67 €/ Unitéhors TVA

9,28 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXF laiton taraudé BSP 3/4''

  • Eriks:10039508
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

4,81 €/ Unitéhors TVA

5,82 €TVA incluse

192 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXF laiton taraudé BSP 3/8''

  • Eriks:11020733
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Coquilles de serrage EXPRESS EX acier 19 - 21

  • Eriks:11095003
  • Zone de serrage:de 19 jusqu'à 21 mm

1,08 €/ Unitéhors TVA

1,31 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Coquilles de serrage EXPRESS EX acier 34 - 36

  • Eriks:11171293
  • Zone de serrage:de 34 jusqu'à 36 mm

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Coquilles de serrage EXPRESS EX acier 25 - 27

  • Eriks:12253818
  • Zone de serrage:de 25 jusqu'à 27 mm

1,06 €/ Unitéhors TVA

1,28 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Coquilles de serrage EXPRESS EX acier 31 - 33

  • Eriks:12983681
  • Zone de serrage:de 31 jusqu'à 33 mm

1,38 €/ Unitéhors TVA

1,67 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Bouchon Express inox avec chaînette

  • Eriks:11177114
  • Type de raccord à sertir:Bouchon
  • Type de raccord à sertir 2:Raccordement à griffes
  • Extrémité de raccordement 2:Express

16,84 €/ Unitéhors TVA

20,38 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Bouchon Express EXK laiton

  • Eriks:10039468
  • Type de raccord à sertir:Bouchon
  • Type de raccord à sertir 2:Raccordement à griffes
  • Extrémité de raccordement 2:Express

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

281 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXS laiton douille annelée 19

  • Eriks:10039541
  • Type:EXS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:Claw distance 41mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Express EXS laiton douille annelée 10

  • Eriks:11020687
  • Type:EXS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:Claw distance 41mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN10

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026