Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Servomoteurs AC
Servomoteurs AC
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
DUNKER
15
Série
30.0
1
30.1
2
42
2
52.1
1
53
2
Afficher plus
Type
DR
2
G
3
GR
9
Tension de raccord [VDC]
Longueur d'axe [mm]
Diamètre d'arbre [mm]
Rapport de réduction
Vitesse nominale continue [rpm]
Couple nominal continue [Ncm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
15
Produits affichés pour
Servomoteurs AC
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR63x55 40V avec renvoi d'angle SG80K i=10 et encodeur RE30
Eriks
:
12631850
Manufacturer:
GR63X55 + SG80K WL3 + RE30-2-500
Tension de raccord:
40 VDC
Rapport de réduction:
10
Couple nominal continue:
180 Ncm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR63x55 40V avec renvoi d'angle SG80K i=15 et encodeur RE30
Eriks
:
12528145
Manufacturer:
GR63X55 + SG80K WL3 + RE30-2-500
Tension de raccord:
40 VDC
Rapport de réduction:
15
Couple nominal continue:
223 Ncm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique G30.1 24V AS2.5X10
Eriks
:
11526579
Manufacturer:
G30.1
Tension de raccord:
24 VDC
Couple nominal continue:
1.7 Ncm
Vitesse nominale continue:
3400 rpm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR63x25 24V avec renvoi d'angle SG80WL1 i=24
Eriks
:
13275094
Tension de raccord:
24 VDC
Rapport de réduction:
24
Couple nominal continue:
168 Ncm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR53x58 AS6x20
Eriks
:
13274617
Tension de raccord:
24 VDC
Couple nominal continue:
17 Ncm
Vitesse nominale continue:
3000 rpm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR63x55, 24V, 3350 AS 8x25 NS 8x25
Eriks
:
11526686
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR63x55,24V (C32)AS8x51 NS8x15
Eriks
:
11526694
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/11/2026
Contactez-nous
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique G30.1 24V avec engrenage planétaire PLG32 i=288
Eriks
:
11525227
Manufacturer:
G30.1 + PLG32
Tension de raccord:
24 VDC
Rapport de réduction:
288
Couple nominal continue:
357 Ncm
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/03/2027
Contactez-nous
DUNKER Servomoteur CA sans électronique DR52.1X60
Eriks
:
13275112
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Servomoteur CA sans électronique DR62.0X80 avec renvoi d'angle SG80WL1 (15)
Eriks
:
13275179
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR42x25 24V AS5x20
Eriks
:
13274614
Tension de raccord:
24 VDC
Couple nominal continue:
3.8 Ncm
Vitesse nominale continue:
3600 rpm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR80x40 AS12x30
Eriks
:
13274624
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR53x30 24V AS6x20 NS5x15
Eriks
:
11526634
Manufacturer:
GR53X30
Tension de raccord:
24 VDC
Couple nominal continue:
10 Ncm
Vitesse nominale continue:
3600 rpm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR42x40 24V AS5x45
Eriks
:
13274615
Tension de raccord:
24 VDC
Couple nominal continue:
5.7 Ncm
Vitesse nominale continue:
3100 rpm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique G30.0 24V AS3x10
Eriks
:
11526565
Manufacturer:
G30.0
Tension de raccord:
24 VDC
Couple nominal continue:
3 Ncm
Vitesse nominale continue:
3030 rpm
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/11/2026
Contactez-nous
Se connecter