Eriks
DUNKER

DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR63x55 40V avec renvoi d'angle SG80K i=15 et encodeur RE30

  • ERIKS:12528145
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNKER
Série
63
Type
GR
Exécution
Moteur 40Vdc + réducteur + codeur
Tension de raccord
40 VDC
Rapport de réduction
15
Couple nominal continue
223 Ncm
Vitesse nominale continue
230 rpm
Courant nominal (In)
4.9 A
Poids
2.5 kg
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur d'axe
30 mm