Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUNKER |
Série | 53 |
Type | GR |
Exécution | Moteur 24Vdc |
Tension de raccord | 24 VDC |
Couple nominal continue | 10 Ncm |
Vitesse nominale continue | 3600 rpm |
Courant nominal (In) | 2.3 A |
Courant de démarrage max. | 13.5 A |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur d'axe | 20 mm |
D | 53 mm |
L | 95 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 5 mm |
l1 | 20 mm |
l2 | 15 mm |