Eriks
DUNKER

DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR63x25 24V avec renvoi d'angle SG80WL1 i=24

  • ERIKS:13275094
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNKER
Série
63
Type
GR
Tension de raccord
24 VDC
Rapport de réduction
24
Couple nominal continue
168 Ncm
Vitesse nominale continue
137.5 rpm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur d'axe
30 mm