Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUNKER |
Série | 30.1 |
Type | G |
Exécution | Moteur 24Vdc |
Tension de raccord | 24 VDC |
Couple nominal continue | 1.7 Ncm |
Vitesse nominale continue | 3400 rpm |
Courant nominal (In) | 0.45 A |
Courant de démarrage max. | 1.4 A |
Diamètre d'arbre | 2.5 mm |
Longueur d'axe | 10 mm |
D | 30 mm |
L | 50 mm |
d1 | 2.5 mm |
l1 | 10 mm |