Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUNKER |
Série | 30.0 |
Type | G |
Exécution | Moteur 24Vdc |
Tension de raccord | 24 VDC |
Couple nominal continue | 3 Ncm |
Vitesse nominale continue | 3030 rpm |
Courant nominal (In) | 0.71 A |
Courant de démarrage max. | 2.5 A |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Longueur d'axe | 10 mm |
D | 30 mm |
L | 75 mm |
d1 | 3 mm |
l1 | 10 mm |