Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUNKER |
Série | 30.1 |
Type | G |
Exécution | Moteur 24Vdc + réducteur |
Tension de raccord | 24 VDC |
Rapport de réduction | 288 |
Couple nominal continue | 357 Ncm |
Vitesse nominale continue | 12 rpm |
Courant nominal (In) | 0.45 A |
Poids | 0.34 kg |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur | 105 mm |
Longueur d'axe | 20 mm |