Eriks
DUNKER

DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR42x25 24V AS5x20

  • ERIKS:13274614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moteurs courant continu à balais
Moteurs CC de Dunkermotoren - moteurs CC à balais (série GR/G) avec réducteurs, freins et codeurs pour créer la solution moteur parfaite.
Nos moteurs à balais ont un faible couple de cogging, une conception robuste et de faibles moments d'inertie.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUNKER
Série
42
Type
GR
Tension de raccord
24 VDC
Couple nominal continue
3.8 Ncm
Vitesse nominale continue
3600 rpm
Diamètre d'arbre
5 mm
Longueur d'axe
20 mm