Eriks
  • 2
  • 2055
  • 3
  • 1
  • 1
  • 526
  • 1
  • 1
  • 32
  • 18
  • 1
36246 Produits affichés pour Outils à main

21,37 €/ Unitéhors TVA

25,86 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FORMAT Clé mixte à cliquet, Acier au chrome-vanadium, 160 mm LG, 10 mm WD

  • Eriks:14098506
  • Manufacturer:4317784479110
  • Modèle:Métrique
  • Ouverture de clé:10 mm
  • Longueur:160 mm

8,60 €/ Unitéhors TVA

10,41 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FORMAT Tournevis PH3x mm

  • Eriks:23078864
  • Manufacturer:4317784093651
  • Système à visser:Phillips pH
  • Taille:3
  • Longueur de lame:150 mm

5,42 €/ Unitéhors TVA

6,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Tournevis PH2x mm

  • Eriks:23078863
  • Manufacturer:4317784093644
  • Système à visser:Phillips pH
  • Taille:2
  • Longueur de lame:100 mm

4,26 €/ Unitéhors TVA

5,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Tournevis 6 pans plat 7x1,2x130mm

  • Eriks:23079272
  • Manufacturer:4317784397544
  • Largeur de lame:7 mm
  • Épaisseur de lame:1.2 mm
  • Longueur de lame:130 mm

4,89 €/ Unitéhors TVA

5,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Tournevis rond plat 5,5x1x125mm

  • Eriks:12521328
  • Manufacturer:4317784511421
  • Largeur de lame:5.5 mm
  • Longueur de lame:125 mm

3,39 €/ Unitéhors TVA

4,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Clé à cliquet à œil, Acier au chrome-vanadium, 230 mm LG, 10 x 13/17 x 19 mm WD

  • Eriks:12510785
  • Manufacturer:4317784511384
  • Modèle:Métrique
  • Ouverture de clé:10 x 13/17 x 19 mm
  • Longueur:230 mm

25,14 €/ Unitéhors TVA

30,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type N forme B M6

  • Eriks:23103032
  • Manufacturer:4317784106641
  • Forme de filetage:Métrique
  • Dimension de filetage (métrique):6
  • Norme DIN:371

13,54 €/ Unitéhors TVA

16,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Tournevis plat 6,5x1,2x25mm

  • Eriks:23079962
  • Manufacturer:4317784134996
  • Largeur de lame:6.5 mm
  • Épaisseur de lame:1.2 mm
  • Longueur de lame:25 mm

3,48 €/ Unitéhors TVA

4,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Clé mixte, 13 mm, Acier au chrome-vanadium, 4317784097024

  • Eriks:23068566
  • Manufacturer:4317784097024
  • Modèle:Métrique
  • Clé unilatérale:Non
  • Approuvé VDE:Non

1,61 €/ Unitéhors TVA

1,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Pince a denuder automatique mm 0,08-6mm2

  • Eriks:23072775
  • Manufacturer:4317784346139
  • Plage de l'isolation section:0.08 - 6 mmk
  • Longueur:190 mm

74,98 €/ Unitéhors TVA

90,73 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FORMAT Brosse a bougies laiton 0,2x200mm

  • Eriks:23153222
  • Manufacturer:4317784091381
  • Matériau:Laiton
  • Diamètre du fil:0.2 mm
  • Longueur:200 mm

1,61 €/ Unitéhors TVA

1,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Porte-outils chrome 4,6-8,0 110mm

  • Eriks:23412804
  • Manufacturer:6118500005
  • Approprié pour dimension de filetage métrique:5-12
  • Matériau:Acier

11,42 €/ Unitéhors TVA

13,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

8,95 €/ Unitéhors TVA

10,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

33,08 €/ Unitéhors TVA

40,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 1/2" 19 pieces

  • Eriks:23062927
  • Manufacturer:4317784094740
  • Taille d'entraînement:1/2"
  • Nombre total d'outils:19

216,87 €/ Unitéhors TVA

262,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 1/4" 16 pieces

  • Eriks:23062924
  • Manufacturer:4317784096218
  • Taille d'entraînement:1/4"

106,64 €/ Unitéhors TVA

129,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN5157HSS F1/4""

  • Eriks:23100845
  • Manufacturer:4317784106450
  • Forme de filetage:G (BSP)
  • Norme DIN:5157

21,56 €/ Unitéhors TVA

26,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Porte-outils chrome 2,0-5,0 85mm

  • Eriks:23105434
  • Manufacturer:4317784104364
  • Approprié pour dimension de filetage métrique:3-10
  • Matériau:Acier

9,21 €/ Unitéhors TVA

11,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Clé mixte, 19 mm, Acier au chrome-vanadium, 4317784097086

  • Eriks:23068572
  • Manufacturer:4317784097086
  • Modèle:Métrique
  • Clé unilatérale:Non
  • Approuvé VDE:Non

3,08 €/ Unitéhors TVA

3,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Clé mixte, 17 mm, Acier au chrome-vanadium, 4317784097062

  • Eriks:23068570
  • Manufacturer:4317784097062
  • Modèle:Métrique
  • Clé unilatérale:Non
  • Approuvé VDE:Non

2,14 €/ Unitéhors TVA

2,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M3-12

  • Eriks:23412627
  • Manufacturer:4317784131872
  • Forme de filetage:Métrique
  • Norme DIN:352

153,94 €/ Unitéhors TVA

186,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de tournevis, Ensemble de 6, Acier allié haute performance, 4317784277686

  • Eriks:23080410
  • Manufacturer:4317784277686
  • Exécution en kit:Jeu de tournevis, 6 pièces, 10
  • Nombre total d'outils:6

26,05 €/ Unitéhors TVA

31,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

FORMAT Jeu de pinces, Ensemble de 6

  • Eriks:14262619
  • Exécution en kit:Jeu de pinces, 6 pièces
  • Nombre total d'outils:6

170,00 €/ Unitéhors TVA

205,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7,96 €/ Unitéhors TVA

9,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026