Eriks
FORMAT

FORMAT Porte-outils chrome 4,6-8,0 110mm

  • ERIKS:23412804
  • Fabricant:4317784104388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tool holder

Design: Chrome-plated full steel design, the ratchet can be changed over from clockwise to counterclockwise motion or with central locking. With annealed, parallel clamping jaws and adjustable cross handle. Application: For clamping square shanks - particularly suitable for work in enclosed spaces due to the adjustable cross handle.

Ajouter à la liste

11,42 €/ Unitéhors TVA

13,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Approprié pour dimension de filetage métrique
5-12
Matériau
Acier
Longueur totale
100 mm