Design: Chrome-plated full steel design, the ratchet can be changed over from clockwise to counterclockwise motion or with central locking. With annealed, parallel clamping jaws and adjustable cross handle. Application: For clamping square shanks - particularly suitable for work in enclosed spaces due to the adjustable cross handle.
9,21 €/ Unitéhors TVA
11,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Approprié pour dimension de filetage métrique | 3-10 |
Matériau | Acier |
Longueur totale | 85 mm |