Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de cles males coudees DIN911 2-10x mm

  • ERIKS:23064761
  • Fabricant:4317784095433
Image 1
Hexagonal offset screwdriver set in sliding box

Design: DIN 911, ISO 2936 K. Made of chromium-vanadium steel, gloss nickel-plated. Completely hardened, spanner ends bevelled. From jaw span 3 mm labelled with jaw span, ISO and material.

Ajouter à la liste

8,95 €/ Unitéhors TVA

10,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT