Eriks
FORMAT

FORMAT Tournevis plat 6,5x1,2x25mm

  • ERIKS:23079962
  • Fabricant:4317784134996
Image 1
Tournevis plat pour carburateur, FORMAT

Modèle : en acier au chrome-vanadium molybdène, fortement allié, avec lame ronde. Manche en plastique avec protection empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

3,48 €/ Unitéhors TVA

4,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur de lame
6.5 mm
Épaisseur de lame
1.2 mm
Longueur de lame
25 mm