Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tournevis plat pour carburateu...
Tournevis plat pour carburateurs type 6268
Modèle :
en acier spécial fortement allié. Lame ronde à revêtement spécial. Manche synthétique avec plats empêchant le tournevis de rouler.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur de lame [mm]
4
1
5.5
1
6.5
1
Épaisseur de lame [mm]
0.8
1
1
1
1.2
1
Longueur de lame [mm]
25
3
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Tournevis plat pour carburateurs type 6268
Produit
Largeur de lame [mm]
Épaisseur de lame [mm]
Longueur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur de lame [mm]
Épaisseur de lame [mm]
Longueur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tournevis plat 6,5x1,2x25mm
6.5
1.2
25
3,48 €
/
unité
Tournevis plat 5,5x1x25mm
5.5
1
25
3,39 €
/
unité
Tournevis plat 4x0,8x25mm
4
0.8
25
3,17 €
/
unité
Se connecter