Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, six pans creux et carrés femelles à angles arrondis afin de ménager l'entraînement et les têtes de vis. Le cliquet réversible à levier comporte 72 dents, angle de reprise 5°, avec manche Kraftkant®. Livraison dans un coffret métallique peint robuste avec poignée. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Dans le couvercle se trouve un autre plateau en mousse schématisant les places des outils.
216,87 €/ Unitéhors TVA
262,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Taille d'entraînement | 1/2" |
Dimension raccord | 12.5 mm |
Nombre total d'outils | 19 |