Eriks

Composants de protection et d'étanchéité

  • 5
  • 2
  • 115
  • 2
  • 46
  • 1
  • 5
  • 8
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
565 Produits affichés pour Composants de protection et d'étanchéité
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Embouts à tête aplatie PE carré 20x20mm

  • Eriks:12730815
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm
  • Taille du tube:20 x 20 mm

0,86 €/ Unitéhors TVA

1,04 €TVA incluse

140 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Capuchons pour trous de montage PA noir DP562 ø14.3

  • Eriks:12730526
  • Type:DP 562
  • Diamètre d'alésage:14.3 mm
  • Diamètre extérieur:16.7 mm

1,41 €/ Unitéhors TVA

1,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Capuchons pour trous de montage PA noir DP875 ø22.2

  • Eriks:12730531
  • Type:DP 875
  • Diamètre d'alésage:22.2 mm
  • Diamètre extérieur:25.8 mm

1,62 €/ Unitéhors TVA

1,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Capuchons pour trous de montage PA noir DP1000 ø25.4

  • Eriks:12730532
  • Type:DP 1000
  • Diamètre d'alésage:25.4 mm
  • Diamètre extérieur:30.6 mm

1,75 €/ Unitéhors TVA

2,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Butées pressoir NR type 1 noir 5 mm

  • Eriks:12730391
  • Type:1
  • Hauteur:2 mm
  • Matériau:NR

1,58 €/ Unitéhors TVA

1,91 €TVA incluse

1603 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Embouts à tête aplatie PE carré 40x40mm

  • Eriks:12730823
  • B:5 mm
  • H:19.5 mm
  • Taille du tube:40 x 40 mm

1,58 €/ Unitéhors TVA

1,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Product Image

Embout à niveler HDPE 30x30mm

  • Eriks:12730881
  • h:7 mm
  • Taille du tube:30 x 30 mm
  • Épaisseur de paroi:2 mm

1,67 €/ Unitéhors TVA

2,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Capuchons pour trous de montage PA noir DP375 ø9.5

  • Eriks:12730523
  • Type:DP 375
  • Diamètre d'alésage:9.5 mm
  • Diamètre extérieur:11.9 mm

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Capuchons pour trous de montage PA noir DP437 ø11

  • Eriks:12730524
  • Type:DP 437
  • Diamètre d'alésage:11 mm
  • Diamètre extérieur:13.5 mm

1,21 €/ Unitéhors TVA

1,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Poignée Typ 508 22x110mm

  • Eriks:12731297
  • Type:508
  • Matériau:PVC
  • Diamètre extérieur tube:22 mm

4,28 €/ Unitéhors TVA

5,18 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Capuchons pour trous de montage PA noir DP812 ø20.6

  • Eriks:12730530
  • Type:DP 812
  • Diamètre d'alésage:20.6 mm
  • Diamètre extérieur:22.6 mm

1,65 €/ Unitéhors TVA

2,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

0,45 €/ Unitéhors TVA

0,54 €TVA incluse

429 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Non disponible en ligne

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Contactez-nous

0,55 €/ Unitéhors TVA

0,67 €TVA incluse

450 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1,63 €/ Unitéhors TVA

1,97 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Embouts à tête aplatie PE carré 40x40mm

  • Eriks:12730822
  • B:5 mm
  • H:19 mm
  • Taille du tube:40 x 40 mm

1,37 €/ Unitéhors TVA

1,66 €TVA incluse

139 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,91 €/ Unitéhors TVA

1,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Bouchon à niveler PA AD 25 1.5-2mm M8

  • Eriks:12730865
  • Diamètre de tube:25 mm
  • Épaisseur de paroi:1.5 - 2.0 mm
  • Couleur:Noir

0,73 €/ Unitéhors TVA

0,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Vis de réglage HDPE M10x50mm

  • Eriks:12730894
  • Dimension de filetage (métrique):10
  • Longueur:50 mm
  • Matériau:HDPE

2,49 €/ Unitéhors TVA

3,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

1,58 €/ Unitéhors TVA

1,91 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Embouts à tête aplatie PE carré 30x30mm

  • Eriks:12730819
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm
  • Taille du tube:30 x 30 mm

1,08 €/ Unitéhors TVA

1,31 €TVA incluse

226 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Embouts à tête aplatie PE rectangulaire 100x40mm

  • Eriks:12730863
  • B:5 mm
  • H:19.5 mm
  • Taille du tube:100 x 40 mm

4,06 €/ Unitéhors TVA

4,91 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

0,92 €/ Unitéhors TVA

1,11 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Capuchons pour trous de montage PA blanc DP1375 ø35

  • Eriks:12730563
  • Type:DP 1375
  • Diamètre d'alésage:35 mm
  • Diamètre extérieur:38.1 mm

2,12 €/ Unitéhors TVA

2,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026