Eriks

Ventouses

  • 1
  • 1
  • 7
  • 1
  • 7
8 Produits affichés pour Ventouses
Product Image

Ventouses sans crochet 35mm

  • Eriks:12731231
  • Matériau:PVC
  • Couleur:Transparent
  • D:35 mm

1,24 €/ Unitéhors TVA

1,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Ventouse avec vis 35mm filetage M4

  • Eriks:12731232
  • Matériau:PVC
  • Couleur:Transparent
  • A:35 mm

2,56 €/ Unitéhors TVA

3,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Ventouses PVC avec tige 20mm

  • Eriks:12731236
  • Matériau:PVC
  • Couleur:Transparent
  • A:20 mm

0,70 €/ Unitéhors TVA

0,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Ventouse avec vis 50mm filetage M4

  • Eriks:12731234
  • Matériau:PVC
  • Couleur:Transparent
  • A:50 mm

2,95 €/ Unitéhors TVA

3,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Levier à ventouse avec poignée type 609.0

  • Eriks:12731238
  • Matériau:NBR
  • Diamètre:80 mm
  • Couleur:Noir

26,80 €/ Unitéhors TVA

32,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Ventouses avec crochet 35mm

  • Eriks:12731230
  • Matériau:PVC
  • Couleur:Transparent
  • D:35 mm

1,10 €/ Unitéhors TVA

1,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

Ventouse avec vis 40mm filetage M4

  • Eriks:12731233
  • Matériau:PVC
  • Couleur:Transparent
  • A:40 mm

2,91 €/ Unitéhors TVA

3,52 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Ventouses PVC avec tige 15mm

  • Eriks:12731235
  • Matériau:PVC
  • Couleur:Transparent
  • A:15 mm

0,65 €/ Unitéhors TVA

0,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026