Eriks

Embouts à tête aplatie PE ronde Ø20mm

  • ERIKS:12730768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour fermeture de tubes ronds des tables, des chaises, armatures etc.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

0,45 €/ Unitéhors TVA

0,54 €TVA incluse

429 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
A
20 mm
B
5 mm
H
16.5 mm
Épaisseur de paroi
0.8 - 2.5 mm
Couleur
Noir
Profondeur
16.5 mm
Diamètre extérieur tube
20 mm
Forme
Rond