Eriks

Vis de réglage HDPE M10x50mm

  • ERIKS:12730894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Noir avec vis métallique chromée, jaune. La tête hexagonale spécialement renforcée sert au réglage en hauteur. Le réglage doit être effectué sans charge. Charge admissible jusqu'à 250 kg.
Ajouter à la liste

2,49 €/ Unitéhors TVA

3,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Dimension de filetage (métrique)
10
Longueur
50 mm
Matériau
HDPE
Catégorie de qualité
Polyéthylène, dur
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre de fond
30 mm
Hauteur du pied
10 mm