Eriks

Assortiment de bouchons obturateurs

  • ERIKS:12731361
Image 1
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable.

Indication d'utilisation
Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 11/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
NBR
Dureté
60
Couleur
Noir