1,58 €/ Unitéhors TVA
1,91 €TVA incluse
1603 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Hauteur | 2 mm |
Matériau | NR |
A | 5 mm |
B | 7 mm |
D | 14 mm |
E | 8 mm |
F | 4 mm |
H | 2 mm |
Dureté (Sh A) | 60 |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Caoutchouc naturel |