1,41 €/ Unitéhors TVA
1,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DP 562 |
Matériau | PA6.6 |
Diamètre d'alésage | 14.3 mm |
Diamètre extérieur | 16.7 mm |
Hauteur | 10.3 mm |
Epaisseur de la plaque | 3.2 mm |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Polyamide |
Plage de température | de 105 jusqu'à 125 °C |