Eriks

Embouts à tête aplatie PE carré 40x40mm

  • ERIKS:12730823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture de tubes carrés de chaises, tables, bâtis, etc. Adaptés à différentes épaisseurs de paroi.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1,58 €/ Unitéhors TVA

1,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
B
5 mm
H
19.5 mm
Taille du tube
40 x 40 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Couleur
Noir