| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 8mm DN32 Convient pour type 11098 | 11098 | | DN32 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 80µm DN15 - DN20 Convient pour type 11098 | 11098 | 80 | DN15 - DN20 | | 399,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 100µm DN40 Convient pour type 11098 | 11098 | 100 | DN40 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 160µm DN32 Convient pour type 11098 | 11098 | 160 | DN32 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 500µm DN15 - DN20 Convient pour type 11098 | 11098 | 500 | DN15 - DN20 | | 399,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 2mm DN15 - DN20 Convient pour type 11098 | 11098 | | DN15 - DN20 | | 399,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 360µm DN50 Convient pour type 11098 | 11098 | 360 | DN50 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 8mm DN25 Convient pour type 11098 | 11098 | | DN25 | | 399,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 1mm DN40 Convient pour type 11098 | 11098 | | DN40 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 500µm DN25 Convient pour type 11098 | 11098 | 500 | DN25 | | 399,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 6mm DN25 Convient pour type 11098 | 11098 | | DN25 | | 399,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 500µm DN40 Convient pour type 11098 | 11098 | 500 | DN40 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 710µm DN40 Convient pour type 11098 | 11098 | 710 | DN40 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 5mm DN25 Convient pour type 11098 | 11098 | | DN25 | | 399,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 100µm DN15 - DN20 Convient pour type 11098 | 11098 | 100 | DN15 - DN20 | | 399,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 2mm DN25 Convient pour type 11098 | 11098 | | DN25 | | 399,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 6mm DN32 Convient pour type 11098 | 11098 | | DN32 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 80µm DN32 Convient pour type 11098 | 11098 | 80 | DN32 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 100µm DN50 Convient pour type 11098 | 11098 | 100 | DN50 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 450µm DN25 Convient pour type 11098 | 11098 | 450 | DN25 | | 399,00 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 2mm DN32 Convient pour type 11098 | 11098 | | DN32 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 500µm DN50 Convient pour type 11098 | 11098 | 500 | DN50 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 100µm DN32 Convient pour type 11098 | 11098 | 100 | DN32 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 250µm DN40 Convient pour type 11098 | 11098 | 250 | DN40 | | 566,50 €/unité |
| Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 450µm DN32 Convient pour type 11098 | 11098 | 450 | DN32 | | 566,50 €/unité |