Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 910µm DN50 - DN65 Convient pour type 6631 1632 6633 1631 6635 1633 1635 6632

  • ERIKS:10058643
Image 1
Ajouter à la liste

731,85 €/ Unitéhors TVA

885,54 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
910 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN50 - DN65
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN50 - DN65
Matériau
Acier inoxydable