Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 1.6mm DN80 Convient pour type 1635 6632 6635 6633 1633 1632 6631 1631

  • ERIKS:10058591
Image 1
Ajouter à la liste

737,38 €/ Unitéhors TVA

892,23 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
1.6 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN80
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN80
Matériau
Acier inoxydable