

705,93 €/ Unitéhors TVA
854,18 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1633X |
Perforation du tamis | 130 µm |
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre | DN50 - DN65 |
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre | DN50 - DN65 |
Joints | FPM (FKM) |
Matériau | Acier inoxydable |