Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 1.6mm DN20 - DN25 Convient pour type 1631 1633 6632 6635 1635 1632 6631 6633

  • ERIKS:10058593
Image 1
Ajouter à la liste

432,65 €/ Unitéhors TVA

523,51 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
1.6 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN20 - DN25
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN20 - DN25
Matériau
Acier inoxydable