Eriks

Chariots de transport

  • 19
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 11
  • 3
19 Produits affichés pour Chariots de transport
Product Image

REMA Chariot de transport TRV 30 capacité de charge 3 000 kg

  • Eriks:23796169
  • Force portative:3000 kg
  • Longueur:415 mm
  • Type pneu:Nylon

147,00 €/ Unitéhors TVA

177,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Patin rouleur TRW 60 capacité de charge 6 t/assemblage

  • Eriks:11602003
  • Force portative:6000 kg
  • Longueur:315 mm
  • Type pneu:Nylon

430,00 €/ Unitéhors TVA

520,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Ensemble de patins rouleurs type TS CMU 60000 kg

  • Eriks:23796154
  • Force portative:60000 kg
  • Longueur:130 mm

1 151,00 €/ jeuhors TVA

1 392,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

REMA Chariot de transport pivotant TRS 60 capacité de charge 6 000 kg

  • Eriks:23796161
  • Force portative:6000 kg
  • Longueur:630 mm
  • Type pneu:Nylon

590,00 €/ Unitéhors TVA

713,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Chariot de transport TRV 10 capacité de charge 1 000 kg

  • Eriks:23796166
  • Force portative:1000 kg
  • Longueur:400 mm
  • Type pneu:Nylon

102,00 €/ Unitéhors TVA

123,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

372,00 €/ Unitéhors TVA

450,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Product Image

REMA Ensemble de patins rouleurs type TS CMU 20000 kg

  • Eriks:23796152
  • Force portative:20000 kg
  • Longueur:120 mm

815,00 €/ jeuhors TVA

986,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Ensemble de patins rouleurs type TS CMU 30000 kg

  • Eriks:23796153
  • Force portative:30000 kg
  • Longueur:120 mm

903,00 €/ jeuhors TVA

1 092,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Plateau roulant TBV-100B capacité de charge 400 kg

  • Eriks:11601998
  • Force portative:400 kg
  • Longueur:195 mm
  • Type pneu:Plastique

210,00 €/ Unitéhors TVA

254,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

REMA Plateau roulant TKV-150K capacité de charge 600 kg

  • Eriks:11601999
  • Force portative:600 kg
  • Longueur:366 mm
  • Type pneu:Plastique

166,00 €/ Unitéhors TVA

200,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

REMA Plateau roulant TKV-100K capacité de charge 400 kg

  • Eriks:11601997
  • Force portative:400 kg
  • Longueur:305 mm
  • Type pneu:Plastique

214,00 €/ Unitéhors TVA

258,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

175,00 €/ Unitéhors TVA

211,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

REMA Patin rouleur TRS 30 capacité de charge 3 t

  • Eriks:23796160
  • Force portative:3000 kg
  • Longueur:310 mm
  • Type pneu:Nylon

214,00 €/ Unitéhors TVA

258,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Chariot de transport TRV 25 capacité de charge 2 500 kg

  • Eriks:23796168
  • Force portative:2500 kg
  • Longueur:400 mm
  • Type pneu:Nylon

102,00 €/ Unitéhors TVA

123,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

REMA Chariot de transport TRV 60 capacité de charge 6 000 kg

  • Eriks:23796170
  • Force portative:6000 kg
  • Longueur:280 mm
  • Type pneu:Nylon

235,00 €/ Unitéhors TVA

284,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

REMA Chariot de transport TRS 120 capacité de charge 12 t

  • Eriks:23796162
  • Force portative:12000 kg
  • Longueur:630 mm
  • Type pneu:Acier

683,00 €/ Unitéhors TVA

826,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

REMA Patin rouleur TRW 120 capacité de charge 12 t/assemblage

  • Eriks:11602004
  • Force portative:6000 kg
  • Longueur:420 mm
  • Type pneu:Nylon

593,00 €/ Unitéhors TVA

717,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

260,00 €/ Unitéhors TVA

314,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

REMA Chariot de transport TRV 20 capacité de charge 2 000 kg

  • Eriks:23796167
  • Force portative:2000 kg
  • Longueur:400 mm
  • Type pneu:Nylon

140,00 €/ Unitéhors TVA

169,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026