Eriks
REMA

REMA Plateau roulant TKV-100K capacité de charge 400 kg

  • ERIKS:11601997
  • Fabricant:8717365019661
Image 1
Plateau de transport pour meubles TKV/TBV

Les plateaux pour armoires et bureaux REMA déplacent des charges avec ou dans pieds jusqu'à 600 kg.

Caractéristiques
    1 jeu comprend 4 unités.
    Maniable grâce aux 3 roulettes pivotantes montées.
    Chaque plateau est caoutchouté pour protéger votre marchandise.
    Type TKV pour charges sans pieds (armoires, caisses, etc...).
    Type TKB pour charges avec pieds (tables, bureaux, etc...).

Ajouter à la liste

214,00 €/ Unitéhors TVA

258,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Force portative
400 kg
Longueur
305 mm
Poids
5.6 kg
Nombre de rouleau
3
Type pneu
Plastique