Eriks
REMA

REMA Chariot de transport TRV 10 capacité de charge 1 000 kg

  • ERIKS:23796166
  • Fabricant:8717365019593
Image 1
Roues en nylon sur roulements à billes.
Roues en nylon résistant à l’usure.
Revêtement caoutchouc éliminant tout risque de glissement.
Placement facile à l’aide un poignée en tube (acier).
Ajouter à la liste

102,00 €/ Unitéhors TVA

123,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Force portative
1000 kg
Longueur
400 mm
Poids
7 kg
Nombre de rouleau
4
Type pneu
Nylon