TRS
Le chariot pivotant avec plateau tournant monté permet de manoeuvrer plus facilement
les lourdes charges.
Longueur de guidon 1000 mm avec languette de transport.
TRW
Les chariots de transport doivent être reliés avec deux tiges de jonction.
Les chariots de transport sont toujours livrés par paire avec 2 tiges de jonction.
Données générales
Roulettes nylon montées, hormis roulettes en acier TRS-120 et TRW-240.
Les roulettes nylon préviennent des dommages sur le fond.
Plateau habillé de caoutchouc anti-glissement.
Facile à déplacer ou à positionner au moyen de la poignée.
683,00 €/ Unitéhors TVA
826,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Force portative | 12000 kg |
Longueur | 630 mm |
Poids | 66 kg |
Nombre de rouleau | 8 |
Type pneu | Acier |