Eriks
REMA

REMA Chariot à roulettes pivotant TRZ-102 capacité de charge 1 000 kg 2 roulettes pivotantes

  • ERIKS:23796171
  • Fabricant:8717365019647
Image 1
Plateau de transport directionnel TRZ

Plateau de transport directionnel avec roulettes pivotantes pour pouvoir manoeuvrer parfaitement.

Modèles :
TRZ-102    2 roulettes pivotantes en nylon < 75x46 mm.
    2 roulettes fixes en nylon < 100x35 mm.
TRZ-104    4 roulettes pivotantes en nylon < 75x46 mm.

Ajouter à la liste

260,00 €/ Unitéhors TVA

314,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Force portative
1000 kg
Longueur
430 mm
Poids
13 kg
Nombre de rouleau
4
Type pneu
Nylon